0000351739065-GABBIA ASSIALE AXK1226-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK1226-A/0-10
Rubix:160000000400189
Produttore:0000351739065
EAN:4012802399301
0000351739065-GABBIA ASSIALE AXK1226-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000351739065-GABBIA ASSIALE AXK1226-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x26x26 mm
Peso7 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza2 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca9900 N
Serieaxk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6500 rpm
Regime limite15200 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a29000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
2,19 IVA esclusa
/ Unità
2,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore