0001263149064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81206-TV/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K81206-TV/0-8
Rubix:160000000400464
Produttore:0001263149064
EAN:4012802369090


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0001263149064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81206-TV/0-8
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Axial cylindrical roller and cage assembly, single acting, can be combined with axial bearing disc, polyamide cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 36 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 64000 N |
| Serie | k812 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 2700 rpm |
| Regime limite | 7200 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 141000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore