0096421450000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89416-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89416-M
Rubix:160000000400633
Produttore:0096421450000
EAN:4054364114558


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 0096421450000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89416-M
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, comprendenti K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 7040 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 560000 N |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 950 rpm |
| Regime limite | 2280 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1770000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1491,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 1819,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione