Riferimenti
INA:AXK150190-A/0-10
Rubix:160000000400212
Produttore:0000359559065
EAN:4047643173292


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0000359559065-GABBIA ASSIALE AXK150190-A/0-10
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2
Punti di forza
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x190x190 mm |
|---|---|
| Peso | 216 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 143000 N |
| Regime di riferimento | 660 rpm |
| Regime limite | 1680 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 960000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione