0000324840000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 87408-L

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:87408-L
Rubix:999200717018656
Produttore:0000324840000
EAN:4012802424232
0000324840000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 87408-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000324840000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 87408-L


Cilindro assiale a rulli e gabbia -LS K812. . -L, a una corona

Informazioni tecniche


Attributi
Peso755 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca135671 N
Serieseries 874
Gabbiaalluminio
Peso0,76 kg
Regime limite4400 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a480408 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
214,50 IVA esclusa
/ Unità
261,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione