0007143990000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81114-TV

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:81114-TV
Rubix:160000000400295
Produttore:0007143990000
EAN:4012802030839
0007143990000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81114-TV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007143990000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81114-TV


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x95x95 mm
Peso332 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca111000 N
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1170 rpm
Regime limite3500 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a365000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
82,29 IVA esclusa
/ Unità
100,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore