Riferimenti
INA:AXK100135-A/0-10
Rubix:160000000400207
Produttore:0000357859065
EAN:7892166016611


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0000357859065-GABBIA ASSIALE AXK100135-A/0-10
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2
Punti di forza
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x135x135 mm |
|---|---|
| Peso | 99 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 91000 N |
| Serie | axk |
| Regime di riferimento | 970 rpm |
| Regime limite | 2420 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 560000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore