0003618100000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81118-TV

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:81118-TV
Rubix:160000000400299
Produttore:0003618100000
EAN:4012802418903
0003618100000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81118-TV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0003618100000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81118-TV


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x120x120 mm
Peso620 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza22 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca141000 N
Serie811
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1070 rpm
Regime limite2750 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a465000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
137,32 IVA esclusa
/ Unità
167,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione