0057690350000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81236-M

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:81236-M
Rubix:160000000400456
Produttore:0057690350000
EAN:4054362005377
0057690350000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81236-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0057690350000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81236-M


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812..-M, a una corona

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x250x250 mm
Peso9088 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza56 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca700000 N
Serie812
Gabbiaottone
Regime di riferimento520 rpm
Regime limite1340 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a2440000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1474,57 IVA esclusa
/ Unità
1798,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione