CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81224 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:81224 TN
Rubix:170000000481033
Produttore:46272
EAN:7316570239515
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81224 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81224 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. I cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico assiale
- Elevata rigidità
- Lunga durata
- Richiede poco spazio assiale
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x170x170 mm
Peso2540 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca255000 N
Serie812 series
Gabbiapoliammide
Peso2,54 kg
Spessore39 mm
Regime di riferimento800 rpm
Regime limite1600 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a1000000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
411,65 IVA esclusa
/ Unità
502,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione