CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81214 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:81214 TN
Rubix:170000000481026
Produttore:46262
EAN:7316570370355
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81214 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81214 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. I cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico assiale
- Elevata rigidità
- Lunga durata
- Richiede poco spazio assiale
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x105x105 mm
Peso768 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza27 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca146000 N
Seriesingle row cylindrical roller thrust bearings
Gabbiapoliammide
Peso0,77 kg
Spessore27 mm
Regime di riferimento1300 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a530000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
124,77 IVA esclusa
/ Unità
152,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione