CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81152 M
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:81152 M
Rubix:170000000481016
Produttore:216231
EAN:7316572381946


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81152 M
I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. Questi cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8685 g |
|---|---|
| Diametro interno | 260 mm |
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 490000 N |
| Serie | 811 series |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 9,1 kg |
| Spessore | 45 mm |
| Regime di riferimento | 530 rpm |
| Regime limite | 1100 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 2600000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione