0007937879065-GABBIA ASSIALE AXK0619-TV/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK0619-TV/0-10
Rubix:160000000400186
Produttore:0007937879065
EAN:4054364220389
0007937879065-GABBIA ASSIALE AXK0619-TV/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0007937879065-GABBIA ASSIALE AXK0619-TV/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x19x19 mm
Peso1,25 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza2 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca6800 N
Serieaxk
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10800 rpm
Regime limite18800 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a15500 N
Codice doganale84825000
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore