0095916309064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81132-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81132-TV/0-8
Rubix:160000000400340
Produttore:0095916309064
EAN:4012802367782
0095916309064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81132-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095916309064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81132-TV/0-8


Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x200x200 mm
Peso447 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza12 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca270000 N
Seriek811..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento640 rpm
Regime limite1600 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a1050000 N
Codice doganale84825000
284,96 IVA esclusa
/ Unità
347,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione