0006505010000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81113-TV

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:81113-TV
Rubix:160000000400294
Produttore:0006505010000
EAN:4054369072747
0006505010000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81113-TV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006505010000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81113-TV


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x90x90 mm
Peso310 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca107000 N
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1260 rpm
Regime limite3700 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a340000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
77,90 IVA esclusa
/ Unità
95,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione