CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81106 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:81106 TN
Rubix:170000000480990
Produttore:46216
EAN:7316571160979
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81106 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81106 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. Questi cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x47x47 mm
Peso57 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza11 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca27000 N
Serie811
Gabbiapoliammide
Peso0,0577 kg
Spessore11 mm
Regime di riferimento3000 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a78000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
31,34 IVA esclusa
/ Unità
38,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione