0015827200000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89309-TV

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:89309-TV
Rubix:160000000400554
Produttore:0015827200000
EAN:4012802707557
0015827200000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89309-TV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015827200000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89309-TV


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x85x85 mm
Peso615 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza24 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca139000 N
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1620 rpm
Regime limite4450 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a445000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
142,71 IVA esclusa
/ Unità
174,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore