0005915649064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81216-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81216-TV/0-8
Rubix:160000000400474
Produttore:0005915649064
EAN:4054362426592
0005915649064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81216-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005915649064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81216-TV/0-8


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Gabbia assiale a rulli cilindrici K812, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x115x115 mm
Peso230 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza11 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca201000 N
Seriek812..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento990 rpm
Regime limite2900 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a630000 N
Codice doganale84825000
68,56 IVA esclusa
/ Unità
83,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione