0015658699064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81211-TV-A/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81211-TV-A/0-8
Rubix:160000000400469
Produttore:0015658699064
EAN:4047643183444
0015658699064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81211-TV-A/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015658699064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81211-TV-A/0-8


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Gabbia assiale a rulli cilindrici K812, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x90x90 mm
Peso154 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza11 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca154000 N
Seriek812..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1510 rpm
Regime limite3950 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a405000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
45,68 IVA esclusa
/ Unità
55,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione