CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81126 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:81126 TN
Rubix:170000000481007
Produttore:303947
EAN:7316573336624
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81126 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81126 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. Questi cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza30 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca200000 N
Serie811
Gabbiapoliammide
Peso1,65 kg
Spessore30 mm
Regime di riferimento950 rpm
Regime limite1900 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a880000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
345,47 IVA esclusa
/ Unità
421,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione