Riferimenti
INA:AXK4565-A/0-10
Rubix:160000000400197
Produttore:0000355649065
EAN:4026677166463




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 0000355649065-GABBIA ASSIALE AXK4565-A/0-10
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Axial needle cage AXK
Punti di forza
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3x65x65 mm |
|---|---|
| Peso | 18 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 30000 N |
| Serie | axk |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (standard) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 2170 rpm |
| Regime limite | 5200 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 128000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore