0006159279064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81213-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81213-TV/0-8
Rubix:160000000400471
Produttore:0006159279064
EAN:4012802046618
0006159279064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81213-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006159279064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81213-TV/0-8


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Gabbia assiale a rulli cilindrici K812, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x100x100 mm
Peso187 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza11 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca177000 N
Seriek812..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1240 rpm
Regime limite3500 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a500000 N
Codice doganale84825000
53,13 IVA esclusa
/ Unità
64,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione