CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81110 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:81110 TN
Rubix:170000000480994
Produttore:46220
EAN:7316570644043
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81110 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81110 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. Questi cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x70x70 mm
Peso140 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza14 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca47500 N
Serie811 series
Gabbiapoliammide
Peso0,14 kg
Spessore14 mm
Regime di riferimento2200 rpm
Regime limite4300 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a166000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
46,47 IVA esclusa
/ Unità
56,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore