Riferimenti
INA:AXK85110-A/0-10
Rubix:160000000400205
Produttore:0000357429065
EAN:4047643173216


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0000357429065-GABBIA ASSIALE AXK85110-A/0-10
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2
Punti di forza
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 58 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 58000 N |
| Serie | axk |
| Regime di riferimento | 1220 rpm |
| Regime limite | 2950 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 290000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione