0000356029065-GABBIA ASSIALE AXK5578-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK5578-A/0-10
Rubix:160000000400199
Produttore:0000356029065
EAN:4012802369472
0000356029065-GABBIA ASSIALE AXK5578-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000356029065-GABBIA ASSIALE AXK5578-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3x78x78 mm
Peso27 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza3 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca38500 N
Serieaxk
Regime di riferimento1780 rpm
Regime limite4350 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a186000 N
Codice doganale84825000
5,45 IVA esclusa
/ Unità
6,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore