Riferimenti
INA:AXK0515-TV/0-10
Rubix:160000000400185
Produttore:0007938099065
EAN:4012802284577


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 0007938099065-GABBIA ASSIALE AXK0515-TV/0-10
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2
Punti di forza
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 2x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 0,79 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 4750 N |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 13000 rpm |
| Regime limite | 20600 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 9200 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore