0000359639065-GABBIA ASSIALE AXK160200-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK160200-A/0-10
Rubix:160000000400213
Produttore:0000359639065
EAN:4012802369489
0000359639065-GABBIA ASSIALE AXK160200-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000359639065-GABBIA ASSIALE AXK160200-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x200x200 mm
Peso242 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza5 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca148000 N
Serieaxk
Regime di riferimento620 rpm
Regime limite1600 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a1020000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
104,56 IVA esclusa
/ Unità
127,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione