CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81206 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:81206 TN
Rubix:170000000481018
Produttore:46254
EAN:7316577736895
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81206 TN
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81206 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. I cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico assiale
- Elevata rigidità
- Lunga durata
- Richiede poco spazio assiale
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x52x52 mm
Peso123 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca50000 N
Serie812
Gabbiapoliammide
Peso0,12 kg
Spessore16 mm
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a134000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,60 IVA esclusa
/ Unità
53,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione