0005057069064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K89313-TV/0-8
Gabbia assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K89313-TV/0-8
Rubix:160000000400577
Produttore:0005057069064
EAN:4054362426929


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0005057069064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K89313-TV/0-8
Gabbia assiale a rulli cilindrici K893, azione unilaterale, a due corone, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x115x115 mm |
|---|---|
| Peso | 207 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 194000 N |
| Serie | k893 |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,21 kg |
| Spessore | 9 mm |
| Regime di riferimento | 1330 rpm |
| Regime limite | 3200 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 670000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione