0006132239064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81113-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81113-TV/0-8
Rubix:160000000400328
Produttore:0006132239064
EAN:4012802369694
0006132239064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81113-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006132239064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81113-TV/0-8


Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x90x90 mm
Peso84 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza7,5 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca107000 N
Seriek811..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1260 rpm
Regime limite3700 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a340000 N
Codice doganale84825000
38,96 IVA esclusa
/ Unità
47,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore