0016352710000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81260-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:81260-M
Rubix:160000000400463
Produttore:0016352710000
EAN:4012802272444


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 95 mm |
Dettagli del prodotto : 0016352710000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81260-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 812..-M, ad una corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 300 mm |
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 95 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 1940000 N |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 265 rpm |
| Regime limite | 800 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 7300000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5922,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 7225,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione