0058702670000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89326-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89326-M
Rubix:160000000400567
Produttore:0058702670000
EAN:4012802428469


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : 0058702670000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89326-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 893..-M, a due corone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58x225x225 mm |
|---|---|
| Peso | 10760 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 720000 N |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 650 rpm |
| Regime limite | 1620 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 2700000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1216,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1484,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione