CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81212 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:81212 TN
Rubix:170000000481024
Produttore:46260
EAN:7316571024783
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81212 TN
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81212 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. I cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico assiale
- Elevata rigidità
- Lunga durata
- Richiede poco spazio assiale
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x95x95 mm
Peso642 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza26 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca137000 N
Serie812 series
Gabbiapoliammide
Peso0,65 kg
Spessore26 mm
Regime di riferimento1400 rpm
Regime limite2800 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a465000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
106,26 IVA esclusa
/ Unità
129,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione