0058702590000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89320-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89320-M
Rubix:160000000400564
Produttore:0058702590000
EAN:4012802031287


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 42 mm |
Dettagli del prodotto : 0058702590000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89320-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici 893..-M, a due corone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 4290 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 380000 N |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 910 rpm |
| Regime limite | 2130 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1400000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 685,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 836,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione