0000351149065-GABBIA ASSIALE AXK1024-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK1024-A/0-10
Rubix:160000000400188
Produttore:0000351149065
EAN:4047643173063
0000351149065-GABBIA ASSIALE AXK1024-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000351149065-GABBIA ASSIALE AXK1024-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x24x24 mm
Peso3 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza2 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca9200 N
Serieaxk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7400 rpm
Regime limite16900 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a25500 N
Codice doganale84825000
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore