0011971429064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81224-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81224-TV/0-8
Rubix:160000000400479
Produttore:0011971429064
EAN:4047643185288
0011971429064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81224-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011971429064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81224-TV/0-8


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Gabbia assiale a rulli cilindrici K812, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x170x170 mm
Peso630 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza15 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca340000 N
Seriek812..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento840 rpm
Regime limite1990 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a1120000 N
Codice doganale84825000
188,93 IVA esclusa
/ Unità
230,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore