0002403460000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81110-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:81110-TV
Rubix:160000000400291
Produttore:0002403460000
EAN:4012802421262


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0002403460000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81110-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x70x70 mm |
|---|---|
| Peso | 140 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 62000 N |
| Serie | 811 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1810 rpm |
| Regime limite | 4900 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 177000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore