CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81111 TN
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:81111 TN
Rubix:170000000480995
Produttore:46221
EAN:7316570722550


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81111 TN
I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. Questi cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.
Punti di forza
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x78x78 mm |
|---|---|
| Peso | 228 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 69500 N |
| Serie | single row cylindrical roller thrust bearing, single direction |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,23 kg |
| Spessore | 16 mm |
| Regime di riferimento | 1900 rpm |
| Regime limite | 3800 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 285000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione