0016441900000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89428-M

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:89428-M
Rubix:160000000400640
Produttore:0016441900000
EAN:4047643032575
0016441900000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89428-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0016441900000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89428-M


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x280x280 mm
Peso29700 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza85 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca1390000 N
Gabbiaottone
Regime di riferimento490 rpm
Regime limite1350 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a4950000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
3023,64 IVA esclusa
/ Unità
3688,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione