Riferimenti
INA:AXK3047-A/0-10
Rubix:160000000400194
Produttore:0000591459065
EAN:4047643174268




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 0000591459065-GABBIA ASSIALE AXK3047-A/0-10
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Axial needle cage AXK
Punti di forza
Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 2x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 16400 N |
| Serie | axk |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3200 rpm |
| Regime limite | 7500 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 70000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore