0001298870000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89436-M
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89436-M
Rubix:160000000400644
Produttore:0001298870000
EAN:4012802415001


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 109 mm |
Dettagli del prodotto : 0001298870000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89436-M
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 109x360x360 mm |
|---|---|
| Peso | 58500 g |
| Diametro interno | 180 mm |
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 109 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 2220000 N |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 355 rpm |
| Regime limite | 1050 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 8200000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4885,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 5959,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione