0006954400000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81213-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:81213-TV
Rubix:160000000400442
Produttore:0006954400000
EAN:4012802031027


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0006954400000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81213-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 721 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 177000 N |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1240 rpm |
| Regime limite | 3550 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 500000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore