CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81132 TN
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:81132 TN
Rubix:170000000481010
Produttore:51291
EAN:7316570160505


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81132 TN
I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. Questi cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.
Punti di forza
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 1998,6 g |
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 216000 N |
| Serie | 811 |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 2,1 kg |
| Regime di riferimento | 850 rpm |
| Regime limite | 1700 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1020000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione