0014222949064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K89309-TV/0-8

Gabbia assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K89309-TV/0-8
Rubix:160000000400573
Produttore:0014222949064
EAN:4047643184168
0014222949064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K89309-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0014222949064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K89309-TV/0-8


Gabbia assiale a rulli cilindrici K893, azione unilaterale, a due corone, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Axial cylindrical roller and cage assembly K893, single-acting, double-row, combinable to axial bearing disks

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x85x85 mm
Peso111 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza7,5 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca139000 N
Seriek893
Gabbiapoliammide
Peso0,615 kg
Spessore24 mm
Regime di riferimento1620 rpm
Regime limite4400 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a445000 N
Codice doganale84825000
37,07 IVA esclusa
/ Unità
45,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione