INA
INA: l’esperienza Schaeffler nei Cuscinetti e nei Sistemi di Guida Lineare
Dal 1946, INA, marchio del gruppo
Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nel
campo dei cuscinetti, dei sistemi di guida
lineare e delle soluzioni per la trasmissione del
movimento.
Il marchio è riconosciuto per la precisione, la
durata e l’innovazione tecnologica dei
propri prodotti, al servizio dell’ingegneria industriale e della
performance meccanica.
Storico produttore della gabbia a rullini e specialista nei cuscinetti compatti ad alte prestazioni, INA offre una gamma completa in grado di soddisfare le esigenze di settori come automotive, macchine utensili, agroalimentare, medicale e ferroviario.
INA, l’esperienza del gruppo Schaeffler
Fondata in Germania, INA è uno dei tre principali marchi del gruppo Schaeffler, insieme a FAG (cuscinetti di precisione e di grandi dimensioni) e LuK (trasmissioni). Grazie ad un know-how tedesco d’eccellenza, il marchio progetta cuscinetti e guide lineari che uniscono affidabilità, prestazioni e innovazione.
Un’ampia gamma di cuscinetti e guide lineari INA
INA sviluppa cuscinetti e sistemi di guida lineare per coprire tutte le esigenze industriali:
- Cuscinetti a sfere: a una o due file, garantiscono una rotazione fluida e stabile grazie al basso attrito e alla capacità di sostenere alte velocità. Ideali per motori, ventilatori e pompe.
- Cuscinetti a rulli: sostituiscono le sfere con elementi volventi cilindrici, sferici o conici, offrendo un’ampia superficie di contatto. Utilizzati in cambi, macchine pesanti o applicazioni soggette a urti, dove stabilità e durata sono fondamentali.
- Cuscinetti a rullini: vera specialità del marchio, utilizzano sottili rulli cilindrici (aghi) che garantiscono alta capacità di carico radiale in uno spazio ridotto. Perfetti per applicazioni automobilistiche, utensili di precisione e impianti industriali.
- Rotelle: cuscinetti compatti a rulli o ad aghi integrati in un corpo esterno che funge da pista di rotolamento. Guidano movimenti lineari o seguono profili di camme, resistendo a carichi radiali elevati e urti ripetuti. Utilizzati in trasportatori, macchine automatiche e sistemi di movimentazione.
- Cuscinetti autoallineanti: compensano automaticamente i disallineamenti tra albero e alloggiamento, limitando le sollecitazioni interne e garantendo funzionamento regolare anche in presenza di flessioni dell’albero.
Sistemi di guida lineare
Oltre ai cuscinetti, INA progetta sistemi di guida
lineare per applicazioni di automazione e
movimentazione:
boccole a sfere, guide lineari, carrelli a ricircolo di sfere o
a rulli, e molto altro.
Questi sistemi assicurano movimenti lineari precisi, silenziosi
e a basso attrito, anche sotto carichi elevati o ad alta
velocità.
INA propone inoltre soluzioni di tenuta complete per
proteggere e prolungare la vita utile dei cuscinetti.
Le versioni sigillate (2Z, 2RS) offrono un’eccellente protezione contro
polvere e umidità, mentre tenute a labirinto,
anelli di protezione e sistemi di micro-lubrificazione
integrati garantiscono funzionamento affidabile e
duraturo.
Come scegliere un cuscinetto INA: i criteri tecnici
La scelta di un cuscinetto dipende da diversi parametri:
- Tipo di carico (radiale, assiale o combinato)
- Velocità di rotazione
- Precisione e tolleranze
- Temperatura di esercizio
- Tenuta, lubrificazione e ambiente (polvere, umidità, agenti chimici, ecc.)
- Condizioni di montaggio e manutenzione prevista
Da sapere: i cuscinetti INA rispettano gli standard ISO 15, ISO 281 e ISO 492, garantendo tolleranze dimensionali precise, capacità di carico certificate e intercambiabilità con i prodotti di altri produttori.
Accessori e componenti di montaggio INA
INA offre anche una gamma completa di accessori
e componenti di montaggio:
rondelle di bloccaggio, tappi, distanziali, aghi, dadi
scanalati e altri elementi per un montaggio
sicuro e una protezione efficace dei
cuscinetti.
Soluzioni per tutti i settori industriali
Il marchio propone soluzioni specifiche per numerosi settori:
- Automotive: cuscinetti per cambi, rulli tendicinghia e componenti per la distribuzione
- Macchine utensili: cuscinetti a sfere di precisione, guide lineari
- Agroalimentare: cuscinetti in acciaio inox, grassi certificati NSF H1, supporti sigillati
- Ferroviario: cuscinetti per assi ferroviari, sistemi di monitoraggio delle vibrazioni
- Medicale: mini-cuscinetti silenziosi, ceramici non magnetici
INA e FAG: due marchi complementari, un unico standard di qualità
Il gruppo Schaeffler riunisce le competenze dei marchi
INA e FAG per
offrire una soluzione completa.
INA si distingue per i cuscinetti ad aghi, i
sistemi di guida lineare e le soluzioni
compatte, mentre FAG è rinomata per i cuscinetti a
sfere e a rulli di alta precisione.
Entrambi i marchi condividono gli stessi stabilimenti
produttivi, standard di fabbricazione e processi di controllo
qualità.
Qualunque sia il marchio, i prodotti Schaeffler garantiscono lo stesso
livello di eccellenza, affidabilità e prestazioni.
Perché acquistare i cuscinetti INA da Rubix?
Scegliere Rubix per i cuscinetti INA significa
affidarsi a un partner di fiducia, riconosciuto per la
sua competenza tecnica.
In qualità di distributore autorizzato Schaeffler,
Rubix garantisce prodotti originali, ampia
disponibilità a stock, consegne rapide e
consulenza personalizzata.
Inizio modulo
Fine modulo
2116 Prodotto(i) con 5857 variante(i):
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore