0009509390000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY25-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCJTY25-XL-N
Rubix:160000000403313
Produttore:0009509390000
EAN:4012802823967
0009509390000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY25-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009509390000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY25-XL-N


Unità di supporto PCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Peso610 g
Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeghisa
Altezza38,5 mm
Lunghezza124 mm
Seriepcjty..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto27 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno124 mm
26,31 IVA esclusa
/ Unità
32,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore