SUPPORTI FLANGIATI UCFLE.204

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SNR:UCFLE204
Rubix:999250616004203
EAN:3413529527250
SUPPORTI FLANGIATI UCFLE.204
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFLE.204


Alloggiamento in ghisa grigia, inserto per cuscinetto con grani filettati sull'anello interno, tenuta con disco centrifugo
corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Serie JIS e ISO monoblocco
-Coperture protettive rigide in acciaio inox disponibili per numerosi cuscinetti
-L'AGR-Lagereinsatz simboleggia il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo AGR-Lagereinsatz è ideale per applicazioni in cui fattori come la contaminazione da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o sono previste forti sollecitazioni meccaniche.
Caratteristiche: Grasso ad alte prestazioni senza manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione contro la corrosione tramite superfici zincate.

Applicazioni

Le unità per cuscinetti autoallineanti di SNR offrono un eccezionale rapporto qualità-prezzo e forniscono soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni come: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR Le offre tutti i prodotti di cui ha bisogno in ogni fase della sua produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)119x66x41 mm
Peso490 g
Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Serieucfle200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno47 mm
Peso0,47 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione