0947314890000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ120-XL

Alloggiamenti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJ120-XL
Rubix:999240213046457
Produttore:0947314890000
EAN:4064327385949
0947314890000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ120-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Larghezza305 mm
Interasse del fissaggio240 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0947314890000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ120-XL


Unità di alloggiamento RCJ, unità di alloggiamento flangiate a quattro bulloni, ghisa, collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Larghezza305 mm
Interasse del fissaggio240 mm
Materialeghisa a scaglie
Guarnizionedue scudi metallici
Altezza305 mm
Lunghezza305 mm
Seriercj..-xl
Larghezza totale del cuscinetto83 mm
Bloccaggio152 mm
Diametro dei fori di fissaggio30 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r131000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr165000 N
Diametro esterno305 mm
Peso18,62 kg
Forma costruttivaflangia a 4 bulloni
926,30 IVA esclusa
/ Unità
1130,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione