SUPPORTI FLANGIATI ESF.210

SNR - Unità cuscinetto - ESF.210

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:ESF210
Rubix:999250616003951
Produttore:ESF.210
EAN:3413529508075
SUPPORTI FLANGIATI ESF.210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza30,2 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI ESF.210


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con collare di bloccaggio eccentrico, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza30,2 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeacciaio inox; plastica; ghisa
Altezza54,7 mm
Lunghezza143 mm
Serieesf200
Larghezza totale del cuscinetto54,7 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Diametro esterno90 mm
Peso2,5 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione