0008489480000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJL40-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RCJL40-XL-N
Rubix:170000000703344
Produttore:0008489480000
EAN:4012802801026


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008489480000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJL40-XL-N
Unità di supporto RCJL, unità di supporto flangiate a quattro fori, ghisa grigia, cuscinetti liberi, asola sull'anello interno, tenuta R, temperature da -40°C a +180°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 51 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | rcjl..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diametro esterno | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione